ABB SPA - ABBEO 159 7 OFM260 RIVELATORE INTERVENTO - EO 159 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019143286
Artikelnummer
ABBEO 159 7
Herstellernummer
EO 159 7
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kommunikation und Messfunktion
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Codice Ordine: EO 159 7 - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


