ABB SPA - ABBEO 104 3 Pistolengriff - EO 104 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019124193
Artikelnummer
ABBEO 104 3
Herstellernummer
EO 104 3
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


