Startseite

ABB SPA - ABBEO 099 5 OHY45J6 MANIGLIA ROS/GIA BLOC.PORTA - EO 099 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 099 5 OHY45J6 MANIGLIA ROS/GIA BLOC.PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124049

Artikelnummer

ABBEO 099 5

Herstellernummer

EO 099 5

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: EO 099 5 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.