Startseite

ABB SPA - ABBEO 080 5 OHB175J12 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA - EO 080 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 080 5 OHB175J12 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124384

Artikelnummer

ABBEO 080 5

Herstellernummer

EO 080 5

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: EO 080 5 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie