ABB SPA - ABBEO 077 1 Lastschaltergriff - EO 077 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019139159
Artikelnummer
ABBEO 077 1
Herstellernummer
EO 077 1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


