ABB SPA - ABBEN064552120 OPTO. MOLLA: OBRIC0100 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4.5...58 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
3472596455217
Artikelnummer
ABBEN064552120
Herstellernummer
EN064552120
Hersteller
ABB
Eingangsspannung:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4.5...58 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor


