Startseite

ABB SPA - ABBEN064505104 OPTO. VITE: OBOC1000 24VDC - EN064505104

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064505104 OPTO. VITE: OBOC1000 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596450519

Artikelnummer

ABBEN064505104

Herstellernummer

EN064505104

Hersteller

ABB

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Codice Ordine: EN064505104 - Interfacce, Optoaccoppiatori slim, Serie R600 6 mm, OBOC1000-24VDC interfacce optoaccopp. mors. a vite, portata 5-58 V c.c. fino a 2 A, Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie