ABB SPA - ABBEN064502906 OPTO. VITE: OBOA2000 24VDC - EN064502906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 10...230 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
5 ST
EAN
3472596450298
Artikelnummer
ABBEN064502906
Herstellernummer
EN064502906
Hersteller
ABB
Eingangsspannung:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
10...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja


