Startseite

ABB SPA - ABBEN 967 4 CB5-01 CONTATTO AD IMPULSO 1NC - EN 967 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 967 4 CB5-01 CONTATTO AD IMPULSO 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471522121059

Artikelnummer

ABBEN 967 4

Herstellernummer

EN 967 4

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: EN 967 4 - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Contatti ausiliari ad impuso

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie