Startseite

ABB SPA - ABBEN 816 3 Hilfsschalter - EN 816 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 816 3 Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471522121134

Artikelnummer

ABBEN 816 3

Herstellernummer

EN 816 3

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: EN 816 3 - Contattori fino a 100A-Contattori UA, GA.., GAF - Accessori-Blocchi contatti ausiliari quadripolari per montaggio frontale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie