Startseite

ABB SPA - ABBEN 708 2 AF460-30-11 100-250VAC/CC CONTATTORI - EN 708 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 708 2 AF460-30-11 100-250VAC/CC CONTATTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500217658

Artikelnummer

ABBEN 708 2

Herstellernummer

EN 708 2

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

250 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

460 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Codice Ordine: EN 708 2 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-250 kW (AC-3 400 V)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie