Startseite

ABB SPA - ABBEN 543 3 UA110-30-00 RA 110V/50-60HZ - EN 543 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260555

Artikelnummer

ABBEN 543 3

Herstellernummer

EN 543 3

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

70 kvar

Codice Ordine: EN 543 3 - Contattori oltre 100A-Contattori UA per inserzione dei condensatori-80 kvar (400 V 40°C), con resistenze di prescarica

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie