ABB SPA - ABBEN 521 9 UA50-30-00 230V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 521 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522084804
Artikelnummer
ABBEN 521 9
Herstellernummer
EN 521 9
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33 kvar
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie