Startseite

ABB SPA - ABBEN 473 3 UA95-30-11 415V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 473 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 473 3 UA95-30-11 415V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 415...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500149539

Artikelnummer

ABBEN 473 3

Herstellernummer

EN 473 3

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

415...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

65 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA95-30-11 415V 50-60HZ CONTATTORI SERIE