ABB SPA - ABBEN 472 5 UA95-30-11 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 472 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...415 V
Packung
1 ST
EAN
7320500149522
Artikelnummer
ABBEN 472 5
Herstellernummer
EN 472 5
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...415 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
65 kvar
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie