ABB SPA - ABBEN 471 7 UA95-30-11 240V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 471 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...260 V
Packung
1 ST
EAN
7320500149553
Artikelnummer
ABBEN 471 7
Herstellernummer
EN 471 7
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...260 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
65 kvar
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie