Startseite

ABB SPA - ABBEN 470 9 UA95-30-11 230V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 470 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 470 9 UA95-30-11 230V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500149478

Artikelnummer

ABBEN 470 9

Herstellernummer

EN 470 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

65 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA95-30-11 230V 50-60HZ CONTATTORI SERIE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie