Startseite

ABB SPA - ABBEN 414 7 UA63-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 414 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 414 7 UA63-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471522304803

Artikelnummer

ABBEN 414 7

Herstellernummer

EN 414 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

45 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA63-30-00-RA 230V 50-60HZ CONTATT.SERIE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie