ABB SPA - ABBEN 409 7 UA30-30-10-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 409 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...415 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522302854
Artikelnummer
ABBEN 409 7
Herstellernummer
EN 409 7
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...415 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie