Startseite

ABB SPA - ABBEN 388 3 UA26-30-10-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 388 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 388 3 UA26-30-10-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471522301840

Artikelnummer

ABBEN 388 3

Herstellernummer

EN 388 3

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA26-30-10-RA 110V 50-60HZ CONTATT.SERIE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie