ABB SPA - ABBEN 269 5 Hilfsschalter - EN 269 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522121097
Artikelnummer
ABBEN 269 5
Herstellernummer
EN 269 5
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


