ABB SPA - ABBEN 264 6 Hilfsschalterblock - EN 264 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522121004
Artikelnummer
ABBEN 264 6
Herstellernummer
EN 264 6
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


