ABB SPA - ABBEM 765 3 Thermischer Ausloser - EM 765 3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 110...150 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614286049
Artikelnummer
ABBEM 765 3
Herstellernummer
EM 765 3
Hersteller
ABB
Einstellbarer Strombereich:
110...150 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


