Startseite

ABB SPA - ABBEM 764 6 Thermischer Ausloser - EM 764 6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 100...135 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614286032

Artikelnummer

ABBEM 764 6

Herstellernummer

EM 764 6

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

100...135 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Codice Ordine: EM 764 6 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su contattori AF190…AF205

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie