ABB SPA - ABBEM 760 4 Thermischer Ausloser - EM 760 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 80...110 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614286025
Artikelnummer
ABBEM 760 4
Herstellernummer
EM 760 4
Hersteller
ABB
Einstellbarer Strombereich:
80...110 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


