ABB SPA - ABBEM 629 1 VB7A-30-10-F-01 24V 40-450HZ MINIC.INV. - EM 629 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614157479
Artikelnummer
ABBEM 629 1
Herstellernummer
EM 629 1
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


