Startseite

ABB SPA - ABBEM 358 7 CA3-10 CONT. AUX. 1NA - EM 358 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEM 358 7 CA3-10 CONT. AUX. 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523095007

Artikelnummer

ABBEM 358 7

Herstellernummer

EM 358 7

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: EM 358 7 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AS/ASL - Accessori-Blocchi contatti ausiliari unipolari per montaggio frontale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie