Startseite

ABB SPA - ABBELR48V24P ELR48V24P RELE DIFF. ELETTRONICO - ELR48V24P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30000...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542734826

Artikelnummer

ABBELR48V24P

Herstellernummer

ELR48V24P

Hersteller

ABB

Funktion:

für gemischte Netze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30000...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Versorgungsspannung DC:

24...48 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

92 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Spannungsmessbereich:

24...48 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Codice Ordine: ELR48V24P - I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengono utilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allo standard di protezione IEC/EN60947-2 Annex M. Disponibili con funzione Fail Safe e filtro in frequenza (ELR96PF) o con display digitale (ELR96PD) nelle tre dimensioni 48x48, 72x72 e 96x96

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie