Startseite

ABB SPA - ABBEL 946 0 EK550-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 946 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 946 0 EK550-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 280 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500002223

Artikelnummer

ABBEL 946 0

Herstellernummer

EL 946 0

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

280 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

550 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Codice Ordine: EL 946 0 - Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-800 A (AC-1 690 V)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie