Startseite

ABB SPA - ABBEL 843 9 EK1000-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 843 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 843 9 EK1000-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500259597

Artikelnummer

ABBEL 843 9

Herstellernummer

EL 843 9

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Codice Ordine: EL 843 9 - Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-1000 A (AC-1 690 V)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie