Startseite

ABB SPA - ABBEL 841 3 EK1000-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 841 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 841 3 EK1000-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500235898

Artikelnummer

ABBEL 841 3

Herstellernummer

EL 841 3

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE ABB SERIE EK1000-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK