Startseite

ABB SPA - ABBEL 838 9 EK1000-40-11 380/50-60 CONTATTORI SERIE - EL 838 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 838 9 EK1000-40-11 380/50-60 CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500194379

Artikelnummer

ABBEL 838 9

Herstellernummer

EL 838 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK1000-40-11 380 50-60 CONTATTORI SERIE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie