ABB SPA - ABBEL 665 6 AF1250-30-11 CONT 3P 1260A 250-500VCA/CC - EL 665 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A
Packung
1 ST
EAN
7320500355114
Artikelnummer
ABBEL 665 6
Herstellernummer
EL 665 6
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1260 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


