Startseite

ABB SPA - ABBEL 574 0 Hilfsschalterblock - EL 574 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 574 0 Hilfsschalterblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614050978

Artikelnummer

ABBEL 574 0

Herstellernummer

EL 574 0

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: EL 574 0 - Minicontattori-Minicontattori a vite - Accessori-Contatti ausiliari a vite montaggio laterale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie