Startseite

ABB SPA - ABBEL 521 1 Hilfsschalterblock - EL 521 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 521 1 Hilfsschalterblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614050954

Artikelnummer

ABBEL 521 1

Herstellernummer

EL 521 1

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CA6-11E CONTATTO AUS.LAT. 1NA 1NC X B6 B PER INTERRUTTORI MODULARI