Startseite

ABB SPA - ABBEL 485 9 VB6A-30-10-P-01 24V 40-450HZ MINIC.INV. - EL 485 9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614052781

Artikelnummer

ABBEL 485 9

Herstellernummer

EL 485 9

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: EL 485 9 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a pin-4 kW (AC-3), bobina in c.a. e interblocco di sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie