ABB SPA - ABBEL 466 9 VB6A-30-10-03 48V 40-450HZ MINIC. INVERT - EL 466 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614215254
Artikelnummer
ABBEL 466 9
Herstellernummer
EL 466 9
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


