ABB SPA - ABBEL 433 9 Kleinschutz - EL 433 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614153426
Artikelnummer
ABBEL 433 9
Herstellernummer
EL 433 9
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


