ABB SPA - ABBEL 418 0 Kleinschutz - EL 418 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614153112
Artikelnummer
ABBEL 418 0
Herstellernummer
EL 418 0
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


