Startseite

ABB SPA - ABBEL 189 7 Hilfskontaktblock - EL 189 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500018712

Artikelnummer

ABBEL 189 7

Herstellernummer

EL 189 7

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CCL16-11E Auxiliary Contact Block, with 1 N.O. and 1 N.C.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie