ABB SPA - ABBEL 187 1 Hilfsschalter-Block - EL 187 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500002964
Artikelnummer
ABBEL 187 1
Herstellernummer
EL 187 1
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne


