Startseite

ABB SPA - ABBEL 161 6 VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC, 2.4W MINIC.I - EL 161 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 161 6 VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC, 2.4W MINIC.I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.491 kW

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614053900

Artikelnummer

ABBEL 161 6

Herstellernummer

EL 161 6

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

17...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.491 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: EL 161 6 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a pin-4 kW (AC-3), bobina in c.c. per collegamento a PLC e interblocco di sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie