Startseite

ABB SPA - ABBEL 088 1 VB6-30-01-03 48V 40-450HZ MINIC. INVERTI - EL 088 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 088 1 VB6-30-01-03 48V 40-450HZ MINIC. INVERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614413674

Artikelnummer

ABBEL 088 1

Herstellernummer

EL 088 1

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: EL 088 1 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-4 kW (AC-3), bobina in c.a. senza interblocco di sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie