ABB SPA - ABBEJ 324 3 Grundtrager 3fach - EJ 324 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 3-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Gerätebreite - 0.1 mm
Gerätehöhe - 0.213 mm
Packung
1 ST
EAN
4011395131244
Artikelnummer
ABBEJ 324 3
Herstellernummer
EJ 324 3
Hersteller
ABB
Ausführung:
3-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gerätebreite:
0.1 mm
Gerätehöhe:
0.213 mm
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Leitungsführungskanal:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
0.011 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


