ABB SPA - ABBEJ 308 6 Grundtrager 2fach - EJ 308 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Montagerichtung - vertikal
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4011395131220
Artikelnummer
ABBEJ 308 6
Herstellernummer
EJ 308 6
Hersteller
ABB
Ausführung:
2-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Leitungsführungskanal:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


