Startseite

ABB SPA - ABBEJ 296 3 IPM/S1.1, IP PATCH MODULE - EJ 296 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779697903

Artikelnummer

ABBEJ 296 3

Herstellernummer

EJ 296 3

Hersteller

ABB

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

73 mm

Breite:

18 mm

Tiefe:

66.7 mm

IPM/S1.1 IP Patch Module

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie