Startseite

ABB SPA - ABBEJ 109 8 Zentralscheibe alusi - EJ 109 8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395074459

Artikelnummer

ABBEJ 109 8

Herstellernummer

EJ 109 8

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

As cover for - KNX room temperature controller object - Electronic room thermostat withoutlocal operation - Busch-Universal master dimmer power module

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie