ABB SPA - ABBEH 864 0 TR 160A TOROIDE DIAMETRO 160MM APRIBILE - EH 864 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 16 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1600 VA
Öffnungsdurchmesser - 160 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542743606
Artikelnummer
ABBEH 864 0
Herstellernummer
EH 864 0
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
16 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Öffnungsdurchmesser:
160 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
236...236 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
236...236 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


