ABB SPA - ABBEH 863 2 TR 160 TOROIDE DIAMETRO 160MM - EH 863 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 16 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2000 VA
Öffnungsdurchmesser - 160 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542743507
Artikelnummer
ABBEH 863 2
Herstellernummer
EH 863 2
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
16 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
8 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Öffnungsdurchmesser:
160 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
236...236 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
236...236 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


