Startseite

ABB SPA - ABBEH 268 4 Amperemeter - EH 268 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEH 268 4 Amperemeter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 2500

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542573500

Artikelnummer

ABBEH 268 4

Herstellernummer

EH 268 4

Hersteller

ABB

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

2500

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-2500 72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO